曜日別特売
PAS-801-200V-50Hz 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA) 05902972

※イメージ画

PAS-801-200V-50Hz 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA) 05902972
PAS-801-200V-50Hz 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA) 05902972

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 200Vタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05902972
品番
PAS-801-200V-50Hz
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

ファンタイプ静電気除去装置の電源部です。
ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電でき、ファンの送風で離れた位置の帯電物体の静電気を除去します。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源は200Vです。(100Vのご用意もあります。)
PAS-801はご使用の入力電源周波数50Hzか60Hzどちらかをお選びください。

用途
・プラスチック工業関係 除塵、除電
・印刷・紙加工業関係 除塵、除電
・繊維工業関係 除塵、除電
・プラスチック塗装 除塵、除電
ファンタイプ静電気除去装置(BLLシリーズ)と組み合わせることで、高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に適しています。
関連資料:※寸法図(0.06MB)
注意
※運転する場合、必ず始業点検を行ってください。高電圧電源の取り付けネジの緩みや、接地線の断線等で思わぬ事故が発生する場合があります。
※運転中は、コネクタ(高電圧ケーブル)の抜き差しを行わないでください。
※安全にお使いいただくために、必ず取扱説明書をお読み頂き、正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする