曜日別特売
PAS-801-200V-60Hz 静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA) 05902990

※イメージ画

PAS-801-200V-60Hz 静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA) 05902990
PAS-801-200V-60Hz 静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA) 05902990

静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05902990
品番
PAS-801-200V-60Hz
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

バータイプ静電気除去装置の電源部です。
ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、
出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源は200Vです。(100Vのご用意もあります。)
PAS-801 AL2、PAS-801、PAS-802はご使用の入力電源周波数50Hzか60Hzどちらかをお選びください。

用途
・プラスチック工業関係 除塵、除電
・印刷・紙加工業関係 除塵、除電
・繊維工業関係 除塵、除電
・プラスチック塗装 除塵、除電
バータイプ静電気除去装置(CFBシリーズ)と組み合わせてご使用ください。
注意
※運転する場合、必ず始業点検を行ってください。高電圧電源の取り付けネジの緩みや、接地線の断線等で思わぬ事故が発生する場合があります。
※運転中は、コネクタ(高電圧ケーブル)の抜き差しを行わないでください。
※安全にお使いいただくために、必ず取扱説明書をお読み頂き、正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする