タイルメント
”ファインカバーJ”
52430180
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
05907366
品番
52430180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
パンチ加工部をジョイナーに差し込むだけで施工できる上、隠蔽ジョイナーなので、美しい仕上がりになります。
用途
保温・保冷用直管カバー。
トラスコ品番
492-3642
材質
塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
1015
色
アイボリー
管径(Φmm)
108.3
外周長(mm)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
保温厚
20mm