【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ KHUシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
05918688
品番
EKHU451VSN1F2MA75S-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

サーバー電源や太陽光発電用途向け高耐圧品をラインアップしています。
データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向けに、新電極箔の開発・採用により高耐圧化と大容量化を実現しました。
ラインアップは製品高さ最大100mm、定格電圧最大500Vです。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)用。
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする