マグネットローダー カードローダー 8個セット UVカット 35PT 収納 密閉仕様 インナースリーブ付 二重保護

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05920411
品番
CCR-CARD8CR
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

大切なトレーディングカードを汚れや折れから守る、マグネットローダーです。隙間からのホコリを防ぐ密閉仕様に加え、インナースリーブによる二重保護、角を守るダイヤモンドカット、UVカットの「4つの保護機能」を備えています。

用途
保護に特化した「4つのポイント」で、大切なカードを外部の汚れや傷からしっかり守ります。
段付き合わせ面の「密閉仕様」は隙間が小さいので、外部からのホコリや汚れの侵入を抑えます。
付属のインナースリーブでカードを「二重保護」。マグネットローダーにぴったり収まるサイズなので、カードが動いたり傾いたりしにくいです。
付属品以外のインナースリーブを使用した場合、収納できない場合があります。
紫外線を91.9%遮断する「UVカット」仕様で、日焼けや経年変化などのダメージからカードを守ります。
カードの角を守る「ダイヤモンドカット仕様」で、四隅の折れや傷つきを防ぎます。
幅約64mm×厚み約1mm(35PT)×高さ約90mmまでのカードを収納可能で、レギュラーサイズ(幅約63mm×高さ約88mm)、スモールサイズ(幅約59mm×高さ約86mm)の対戦型トレーディングカードをはじめ、アイドルやスポーツ選手のトレーディングカードなど、国内で流通している多くのカードに対応しています。
幅約64mm×高さ約90mmよりも大きいカードやインナースリーブ、公式スリーブは収納できません。ご購入前に必ずお手持ちのカードサイズをご確認ください。
マグネット式で簡単に開閉でき、カードの出し入れもスムーズです。
厚み約6mmで、スリムに収納でき、保管にも便利です。
上質感のあるクリア素材で、カードの見た目や美しさを引き立てます。
クリア感を保つため個包装のうえ保護フィルムをつけた状態で出荷しております。外してからご使用ください。
本製品および収納物の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。また、火気のある場所では使用しないでください。
製品下部のつなぎ目は仕様ですのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする