曜日別特売
8162-2794 木製ポット付き クリスマスツリーセット ホリデーハーモニー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921226

 

8162-2794 木製ポット付き クリスマスツリーセット ホリデーハーモニー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921226
8162-2794 木製ポット付き クリスマスツリーセット ホリデーハーモニー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921226
8162-2794 木製ポット付き クリスマスツリーセット ホリデーハーモニー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921226
8162-2794 木製ポット付き クリスマスツリーセット ホリデーハーモニー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921226
8162-2794 木製ポット付き クリスマスツリーセット ホリデーハーモニー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921226
8162-2794 木製ポット付き クリスマスツリーセット ホリデーハーモニー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921226

木製ポット付き クリスマスツリーセット ホリデーハーモニー[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05921226
品番
8162-2794
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。木製ベースが高級感を高め、足元まで上質な仕上がりになります。深みのあるニュアンスカラーでまとめた大人のホリデームードは、バーやレストランなど、落ち着いた華やかさを演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。

質量(kg)
約6
寸法(cm)
高さ150×幅84 ベース:23角×高さ25
仕様
常点・点滅切替式、コンセント式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:木製
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,403/税込¥1,543
北海道地方数量1につき¥2,295/税込¥2,525
沖縄地方数量1につき¥3,570/税込¥3,927
離島数量1につき¥3,570/税込¥3,927

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする