8162-2826 クリスマスツリーセット ホワイトピンク[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921479

部分アップ

8162-2826 クリスマスツリーセット ホワイトピンク[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921479
8162-2826 クリスマスツリーセット ホワイトピンク[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921479
8162-2826 クリスマスツリーセット ホワイトピンク[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921479
8162-2826 クリスマスツリーセット ホワイトピンク[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921479
8162-2826 クリスマスツリーセット ホワイトピンク[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921479
8162-2826 クリスマスツリーセット ホワイトピンク[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921479

クリスマスツリーセット ホワイトピンク[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は材質など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
注文コード
05921479
品番
8162-2826
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。スモーキーなピンクに細リボンをあしらったエレガントな装いをお手頃な価格で取り入れられるので、上品な雰囲気を求める売場におすすめです。

材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)
5.3
寸法(cm)
高さ210×幅105 ベース:直径56
仕様
常点・点滅切替式、コンセント式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,265/税込¥1,392
北海道地方数量1につき¥2,070/税込¥2,277
沖縄地方数量1につき¥3,220/税込¥3,542
離島数量1につき¥3,220/税込¥3,542

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする