曜日別特売
8257-2102 クリスマス装飾品 グランベルハンガー ストア・エキスプレス 05921890

レッド

8257-2102 クリスマス装飾品 グランベルハンガー ストア・エキスプレス 05921890
8257-2102 クリスマス装飾品 グランベルハンガー ストア・エキスプレス 05921890
8257-2102 クリスマス装飾品 グランベルハンガー ストア・エキスプレス 05921890
8257-2102 クリスマス装飾品 グランベルハンガー ストア・エキスプレス 05921890
8257-2102 クリスマス装飾品 グランベルハンガー ストア・エキスプレス 05921890

クリスマス装飾品 グランベルハンガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
レッド
注文コード
05921890
品番
8257-2102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

存在感のある大きめサイズのベルモチーフハンガーです。ドアや壁面、レジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたりして飾れます。クラシカルな雰囲気で、華やかなクリスマスディスプレイを演出します。

種別
レッド
仕様
片面、ひも付き
材質
プラスチック・ポリエステル・ナイロン・天然素材・塩化ビニル
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×21×36
注意
※ベルは装飾用のため、音は鳴りません。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする