曜日別特売
8185-5824 ナチュラルクリスマスリース 直径30cm ストア・エキスプレス 05921978

ベリー&パインコーン

8185-5824 ナチュラルクリスマスリース 直径30cm ストア・エキスプレス 05921978
8185-5824 ナチュラルクリスマスリース 直径30cm ストア・エキスプレス 05921978
8185-5824 ナチュラルクリスマスリース 直径30cm ストア・エキスプレス 05921978
8185-5824 ナチュラルクリスマスリース 直径30cm ストア・エキスプレス 05921978

ナチュラルクリスマスリース 直径30cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
ベリー&パインコーン
注文コード
05921978
品番
8185-5824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

天然素材をあしらった、ナチュラルな風合いのクリスマスリースです。壁に吊るして簡単に飾れるほか、テーブルや商品棚に置いたり、リーススタンドを使えば壁のない場所にも飾れます。素朴であたたかみのあるディスプレイにおすすめです。

種別
ベリー&パインコーン
寸法(cm)
直径30×奥行8.5
仕様
ひも付き
材質
天然素材・発泡スチロール・プラスチック
質量(kg)
約0.4
注意
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする