曜日別特売
8725-3214 クリスマスオーナメントリース 直径60cm [ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921996

レッドゴールド

8725-3214 クリスマスオーナメントリース 直径60cm [ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921996
8725-3214 クリスマスオーナメントリース 直径60cm [ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921996
8725-3214 クリスマスオーナメントリース 直径60cm [ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921996
8725-3214 クリスマスオーナメントリース 直径60cm [ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921996
8725-3214 クリスマスオーナメントリース 直径60cm [ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05921996

クリスマスオーナメントリース 直径60cm [ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
レッドゴールド
注文コード
05921996
品番
8725-3214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

華やかなリボンと贅沢なオーナメントで魅せる、直径60cmのデラックスリースです。壁に吊るして簡単に飾れるほか、テーブルや商品棚に置いても存在感抜群です。特別感のあるクリスマスディスプレイにおすすめです。

種別
レッドゴールド
材質
ポリエチレン・塩化ビニル・発泡スチロール・PET樹脂・スチール・ポリエステル
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
直径60×奥行13
注意
※ひもは付いていません。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする