曜日別特売
8185-5838 クリスマス装飾品 ナチュラルガーランド リーフベリー ストア・エキスプレス 05922100

部分アップ

8185-5838 クリスマス装飾品 ナチュラルガーランド リーフベリー ストア・エキスプレス 05922100
8185-5838 クリスマス装飾品 ナチュラルガーランド リーフベリー ストア・エキスプレス 05922100
8185-5838 クリスマス装飾品 ナチュラルガーランド リーフベリー ストア・エキスプレス 05922100
8185-5838 クリスマス装飾品 ナチュラルガーランド リーフベリー ストア・エキスプレス 05922100

クリスマス装飾品 ナチュラルガーランド リーフベリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
05922100
品番
8185-5838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

天然素材を使った、リーフとベリーが美しいナチュラルガーランドです。壁面や窓辺をはじめ、商品棚やワゴンに巻いたりと様々なディスプレイに活用できます。あたたかみのある冬らしい売場づくりにおすすめです。

種別
スノー
長さ(cm)
170
仕様
両端取付用ひも付き
材質
天然素材・プラスチック
質量(kg)
約0.2
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする