8257-2116 LEDホログラム レインボーフィルムプレゼントボックス 3個 ストア・エキスプレス 05922626

LEDホログラム レインボーフィルムプレゼントボックス 3個

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05922626
品番
8257-2116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

室内装飾にもホログラムの輝きをプラスできる、プレゼントボックス型のLEDライトです。光を反射して虹色に輝くホログラム素材が、幻想的な彩りを添えます。USB式なので、ショーウィンドウや店内のディスプレイに手軽に取り入れられます。写真映えする華やかな演出は、SNSでの拡散や口コミ集客にもつながります。置くだけで空間全体の印象が変わり、話題性のあるディスプレイになります。

仕様
常点 USB式 連結不可 室内仕様 コード色:半透明
セット内容
小・中・大×各1個
材質
ホログラムシート・アイアン・塩化ビニル
質量(kg)
0.7
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
小:15×15×19 中:20×20×24 大:25×25×29
注意
※メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)
※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする