8162-2864 クリスマス装飾品 LEDブリリアントモチーフトナカイ ストア・エキスプレス 05922809

 

8162-2864 クリスマス装飾品 LEDブリリアントモチーフトナカイ ストア・エキスプレス 05922809
8162-2864 クリスマス装飾品 LEDブリリアントモチーフトナカイ ストア・エキスプレス 05922809
8162-2864 クリスマス装飾品 LEDブリリアントモチーフトナカイ ストア・エキスプレス 05922809

クリスマス装飾品 LEDブリリアントモチーフトナカイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
常点、コンセント式丸型ソケット仕様、防滴仕様
注文コード
05922809
品番
8162-2864
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

夜空を見上げる、かわいいトナカイのLEDモチーフライトです。赤と青のマフラーがキュートなアクセントに。いろいろなモチーフを揃えて飾れば、賑やかで楽しいクリスマスディスプレイになります。屋外でも使用でき、店頭を華やかにライトアップして集客効果も期待できます。写真映えするかわいらしさで、お子様連れのお客様にも喜ばれるディスプレイになります。複数を組み合わせて飾れば、より賑やかで楽しいクリスマスシーンを演出できます。

種別
おすわり
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×23×46
仕様
常点、コンセント式丸型ソケット仕様、防滴仕様
材質
ポリスチレン
色
コード:ブラック
コード長さ(m)
2.4
注意
※メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)
※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。
※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
※お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,392/税込¥1,531
北海道地方数量1につき¥2,277/税込¥2,505
沖縄地方数量1につき¥3,542/税込¥3,896
離島数量1につき¥3,542/税込¥3,896

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする