8185-5862 LED2連スノーイングライト トレイン 高さ16cm ストア・エキスプレス 05922958

 

8185-5862 LED2連スノーイングライト トレイン 高さ16cm ストア・エキスプレス 05922958
8185-5862 LED2連スノーイングライト トレイン 高さ16cm ストア・エキスプレス 05922958
8185-5862 LED2連スノーイングライト トレイン 高さ16cm ストア・エキスプレス 05922958
8185-5862 LED2連スノーイングライト トレイン 高さ16cm ストア・エキスプレス 05922958
8185-5862 LED2連スノーイングライト トレイン 高さ16cm ストア・エキスプレス 05922958

LED2連スノーイングライト トレイン 高さ16cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05922958
品番
8185-5862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

キラキラと舞う雪に聖夜の歓びが高まります。2台並んだトレイン型のオブジェで、スイッチONでラメが自動で舞い、まるで雪が降っているかのように見えます。ゆらぐ光と舞う雪に癒され、店内の居心地の良さを高めてくれます。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

仕様
LEDライト:常点、電池式(単3×6本 別売)、USBコード付き、メロディ付き(8曲入り/1:Jingle Bells、2:We Wish You a Merry Christmas、3:Silent Night、4:Deck the Halls、5:Joy to the World、6:The First Noel、7:Hark! The herald Angels Sing、8:Oh Christmas Tree)、音楽あり・なし選択可
材質
プラスチック・ポリレジン・液体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×8.5×16
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥981/税込¥1,079
沖縄地方数量1につき¥1,526/税込¥1,679
離島数量1につき¥1,526/税込¥1,679

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする