曜日別特売
8257-2124 クリスマス装飾品 卓上プチツリー 高さ7cm ストア・エキスプレス 05923080

レッドスター

8257-2124 クリスマス装飾品 卓上プチツリー 高さ7cm ストア・エキスプレス 05923080
8257-2124 クリスマス装飾品 卓上プチツリー 高さ7cm ストア・エキスプレス 05923080
8257-2124 クリスマス装飾品 卓上プチツリー 高さ7cm ストア・エキスプレス 05923080
8257-2124 クリスマス装飾品 卓上プチツリー 高さ7cm ストア・エキスプレス 05923080
8257-2124 クリスマス装飾品 卓上プチツリー 高さ7cm ストア・エキスプレス 05923080

クリスマス装飾品 卓上プチツリー 高さ7cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
レッドスター
注文コード
05923080
品番
8257-2124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

飾りたい場所にちょこんと収まる小さなクリスマスツリー。お手軽にクリスマスのきらめきを演出できます。クリアケース入りなのでそのまま飾ることができ、大型のクリスマスツリーに比べ購入や設置のコストを抑えられ、省スペースで効率的な飾り付けができます。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイにおすすめです。

種別
レッドスター
仕様
クリアケース入り
材質
木・塩化ビニル・発泡スチロール・プラスチック・ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×4×7
注意
※オーナメントの取り外しができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする