曜日別特売
8185-5870 LEDデコレーションライトクリスマスツリー 高さ60cm ストア・エキスプレス 05923220

ゴールド

8185-5870 LEDデコレーションライトクリスマスツリー 高さ60cm ストア・エキスプレス 05923220
8185-5870 LEDデコレーションライトクリスマスツリー 高さ60cm ストア・エキスプレス 05923220
8185-5870 LEDデコレーションライトクリスマスツリー 高さ60cm ストア・エキスプレス 05923220
8185-5870 LEDデコレーションライトクリスマスツリー 高さ60cm ストア・エキスプレス 05923220
8185-5870 LEDデコレーションライトクリスマスツリー 高さ60cm ストア・エキスプレス 05923220
8185-5870 LEDデコレーションライトクリスマスツリー 高さ60cm ストア・エキスプレス 05923220

LEDデコレーションライトクリスマスツリー 高さ60cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
ゴールド
注文コード
05923220
品番
8185-5870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

灯るボールライトに針葉が煌めいてロマンチックな雰囲気を演出するLEDツリーです。やわらかな光がお店を上品なクリスマスムードに包み、集客のアクセントにもなるディスプレイに仕上がります。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

種別
ゴールド
仕様
LEDライト付き(20球)、常点、電池式(単3×3本 別売)
材質
塩化ビニル・ポリエチレン・プラスチック・メタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×43×60
注意
※オーナメントの取り外しができません。
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする