曜日別特売
8185-5880 クリスマス装飾品 LEDウッドスタンド 馬車 高さ29.7cm ストア・エキスプレス 05923342

 

8185-5880 クリスマス装飾品 LEDウッドスタンド 馬車 高さ29.7cm ストア・エキスプレス 05923342
8185-5880 クリスマス装飾品 LEDウッドスタンド 馬車 高さ29.7cm ストア・エキスプレス 05923342
8185-5880 クリスマス装飾品 LEDウッドスタンド 馬車 高さ29.7cm ストア・エキスプレス 05923342
8185-5880 クリスマス装飾品 LEDウッドスタンド 馬車 高さ29.7cm ストア・エキスプレス 05923342
8185-5880 クリスマス装飾品 LEDウッドスタンド 馬車 高さ29.7cm ストア・エキスプレス 05923342

クリスマス装飾品 LEDウッドスタンド 馬車 高さ29.7cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05923342
品番
8185-5880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

木の温もりあふれる表情が素敵!暖かみのある光に心も和む馬車型のLEDウッドスタンドです。ノスタルジックなデザインが売場にあたたかみを添え、他のウッド雑貨とも組み合わせやすいアイテムです。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

仕様
LEDライト:常点、電池式(単3×2本 別売)
材質
木製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×8.5×29.7
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする