曜日別特売
8185-5884 ウッドアドベントカレンダー クリスマスツリーギフトスタンド 高さ28.3cm ストア・エキスプレス 05923387

使用例

8185-5884 ウッドアドベントカレンダー クリスマスツリーギフトスタンド 高さ28.3cm ストア・エキスプレス 05923387
8185-5884 ウッドアドベントカレンダー クリスマスツリーギフトスタンド 高さ28.3cm ストア・エキスプレス 05923387
8185-5884 ウッドアドベントカレンダー クリスマスツリーギフトスタンド 高さ28.3cm ストア・エキスプレス 05923387

ウッドアドベントカレンダー クリスマスツリーギフトスタンド 高さ28.3cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05923387
品番
8185-5884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ツリー型のウッドギフトスタンドを使ったアドベントカレンダー。ディスプレイにもイベント用にも使えます。クリスマスまでのカウントダウンを毎日ワクワク楽しめ、お子様向けのイベント企画や店頭の呼び込みディスプレイにもおすすめのアイテムです。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイにおすすめです。

材質
木製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×28×28.3 引き出し内寸:2.7×3.5×2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする