8725-3220 クリスマス装飾品 ドラムオブジェ 3個セット ストア・エキスプレス 05923509

グリーン

8725-3220 クリスマス装飾品 ドラムオブジェ 3個セット ストア・エキスプレス 05923509
8725-3220 クリスマス装飾品 ドラムオブジェ 3個セット ストア・エキスプレス 05923509

クリスマス装飾品 ドラムオブジェ 3個セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
種別
グリーン
注文コード
05923509
品番
8725-3220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

小・中・大3種のスチール製ドラムオブジェセット。積み重ねたり並べたりしてクリスマスの華やかな演出に。サイズ違いを組み合わせることで、リズミカルで立体感のあるディスプレイが作れます。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

種別
グリーン
セット内容
小・中・大×各1個
材質
スチール
質量(kg)
小:0.5 中:0.9 大:1.3
直径×高さ(cm)
小:16×14 中:22×18 大:27×22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする