曜日別特売
8736-2152 クリスマス装飾品 ポップアップファブリックスノーマン 高さ130cm ストア・エキスプレス 05923737

8736-2152 クリスマス装飾品 ポップアップファブリックスノーマン 高さ130cm ストア・エキスプレス 05923737
8736-2152 クリスマス装飾品 ポップアップファブリックスノーマン 高さ130cm ストア・エキスプレス 05923737
8736-2152 クリスマス装飾品 ポップアップファブリックスノーマン 高さ130cm ストア・エキスプレス 05923737
8736-2152 クリスマス装飾品 ポップアップファブリックスノーマン 高さ130cm ストア・エキスプレス 05923737
8736-2152 クリスマス装飾品 ポップアップファブリックスノーマン 高さ130cm ストア・エキスプレス 05923737

クリスマス装飾品 ポップアップファブリックスノーマン 高さ130cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05923737
品番
8736-2152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

たたむとこんなにコンパクト!雪だるま(スノーマン)モチーフの大きなポップアップオブジェで、店内の目を引くクリスマスディスプレイに。使わないときはコンパクトに収納でき、省スペースで保管できるのも魅力です。入口や通路に置けば、遠くからでも目立つ集客アイテムになります。大きなサイズなので写真映えするフォトスポットとしてもおすすめです。

材質
ポリエステル・スチール
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×70×130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥990/税込¥1,089
北海道地方数量1につき¥1,620/税込¥1,782
沖縄地方数量1につき¥2,520/税込¥2,772
離島数量1につき¥2,520/税込¥2,772

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする