曜日別特売
8725-9828 クリスマス装飾品 マーチングベア レジンオブジェ ストア・エキスプレス 05923746

トランペット

8725-9828 クリスマス装飾品 マーチングベア レジンオブジェ ストア・エキスプレス 05923746
8725-9828 クリスマス装飾品 マーチングベア レジンオブジェ ストア・エキスプレス 05923746
8725-9828 クリスマス装飾品 マーチングベア レジンオブジェ ストア・エキスプレス 05923746

クリスマス装飾品 マーチングベア レジンオブジェ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05923746
品番
8725-9828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

楽器を演奏するくまのモチーフがかわいいマーチングベアオブジェ。行進するような愛らしいポーズがお客様の目を引き、複数並べて飾ればパレードのようなにぎやかな演出が楽しめます。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

種別
トランペット
材質
ポリレジン
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×17×44
注意
※室内でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする