曜日別特売

JF19 バイオマス規格袋19号 透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×15パック)
注文コード
05924690
品番
4580287294621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

規格袋です。

色
透明
形態
ケース販売
商品タイプ
バイオマス規格袋
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
230025
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】10
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。突起物を入れると材質上破れることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする