曜日別特売
4580287294638 JF20 バイオマス規格袋20号 透明 ハウスホールドジャパン 05925320

4580287294638 JF20 バイオマス規格袋20号 透明 ハウスホールドジャパン 05925320
4580287294638 JF20 バイオマス規格袋20号 透明 ハウスホールドジャパン 05925320

JF20 バイオマス規格袋20号 透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×10パック)
注文コード
05925320
品番
4580287294638
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

規格袋です。

色
透明
形態
ケース販売
商品タイプ
バイオマス規格袋
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
230025
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】10
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。突起物を入れると材質上破れることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする