アマノ[事務用品/清掃用品]
VF-5HG用 曲管 鉄製
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05938559
品番
VFP81380
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途
配管接続用
トラスコ品番
421-0225
適合機種
VF-5HG(1個)
材質
鉄
取付ねじ
(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用
本体寸法(mm)奥行
215
本体寸法(mm)高さ
127
本体寸法(mm)幅
150
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。
※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
※ネジは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません