曜日別特売
MC 34215 MC-45用 二次フィルター(枠つき) 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] 05938681

MC-45用 二次フィルター(枠つき) 【末尾0~9同一商品】

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05938681
品番
MC 34215
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ミストコレクターMC-45用の二次フィルターです。
品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。

用途
フィルター式ミストコレクターMC-45用
トラスコ品番
574-6359
適合機種
MC-45(1個)
材質
ウレタンフォーム、金属
本体寸法(mm)奥行
25
本体寸法(mm)高さ
490
本体寸法(mm)幅
840
注意
※品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする