曜日別特売
GB0BR1801【ワケあり】 ジョブカンDesktop 見積・納品・請求書 匠 23 ジョブカン会計 05950328

ジョブカンDesktop 見積・納品・請求書 匠 23

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05950328
品番
GB0BR1801【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥7,398

普通紙に美しく印刷できる「ジョブカン見積/納品/請求書 Desktop 22」の上位版ソフト。
建築業、建設業、運送業、農業、飲食店など自営業の方や会計士、税理士、司法書士、行政書士など士業の方にご利用いただいているソフトです。
特に建築業やリフォーム業など不動産関係の方には「原価計算書」「内訳明細書」に対応しているためご好評をいただいております。
帳票のかんたん作成機能があり、得意先や商品の情報は作成画面で入力しながら登録できるため、事前のデータ登録などなくてもかんたんにご利用いただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
対応OS
Microsoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]
プリンター
上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ
メモリー
1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)
ディスプレイ
本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須
使用CPU
1GHz以上を推奨
対応ブラウザ
Google Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]
ハードディスク
必須空き容量 100MB以上(データ領域は別途必要)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-18
用途: コスト削減の為ソフト入れ替え
製造業

以前使ってたものより操作は分かりやすく単純化してるのでまず、時間的に節約出来ました。
伝票も専用紙を購入せず普通のプリンターで印刷できるのでコスト面約。
サポート料も年間10分の1に減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする