八州電工
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
300×300×150
注文コード
05950407
品番
SP3015WN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
4.7
寸法(縦×横×深さ)(mm)
300×300×150
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
被せふた(簡易防水)
アース端子
なし