ヒルティ(HILTI)
ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃先径・有効長・ビット全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃先径(Φmm)
28
有効長(mm)
200
ビット全長(mm)
270
注文コード
05950730
品番
TE-CX 28/27【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました
穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
刃先径(Φmm)
28
有効長(mm)
200
ビット全長(mm)
270
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
軸の形状
SDSプラス C