27670【ワケあり】 プラツボ 遮光タイプ サンプラテック 05950931

プラツボ 遮光タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(100個)
容量(mL)
12
注文コード
05950931
品番
27670【ワケあり】
在庫数量:残り70点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)アウトレット
¥2,898¥2,398

可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
12
色(本体)
黒
滅菌
無
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
37×21
呼称
3-52(100)
胴径(Φmm)
37
色(キャップ)
黒
注意
※表示価格は入数単位での価格となります※バラ売りはできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64082218
2023-12-09
用途: ジェルの保存
その他業種

(ネイル)ジェルの保存に購入しました。
試しにライトに当ててみましたが
硬化せずきちんと遮光してくれました。
これで保存に困らないので
ドンドン好みの色を作れます。
フタがつるんとしてるので
開け閉めしにくいのだけが気になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする