D162P【ワケあり】 ハチマキ DANNO(ダンノ) 05950940

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハチマキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色・商品状態など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(10本)
色
ピンク
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注文コード
05950940
品番
D162P【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥2,998¥2,498

ブロード地ですので、洗濯も可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ピンク
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル65%・コットン35%
サイズ(cm)
巾4×長さ110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする