曜日別特売
HWS100A-12/R【ワケあり】 ユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD TDKラムダ 05951071

ユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は使用温度範囲・RoHS指令など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)
注文コード
05951071
品番
HWS100A-12/R【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
出力(W)
102
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)
外形寸法(mm)
28×82×160
出力電圧
12VDC
効率
86/88%(100/200VAC)
出力電流
8.5A
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする