曜日別特売
TSN-EDS300H【ワケあり】 スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M TRUSCO 05951396

メイン画像

TSN-EDS300H【ワケあり】 スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M TRUSCO 05951396
TSN-EDS300H【ワケあり】 スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M TRUSCO 05951396

スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
05951396
品番
TSN-EDS300H【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥19,980

伸縮タイプのため長さ調整が可能です。

用途
オプション部品として。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
品名
伸縮排熱延長ダクト3m
長さ(m)
0.8~3
内径(Φmm)
175
外径(Φmm)
185

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする