LANCOOL 217 BLACK【ワケあり】 ミドルタワーケース LIAN LI 05951439

LANCOOL 217 BLACK【ワケあり】 ミドルタワーケース LIAN LI 05951439
LANCOOL 217 BLACK【ワケあり】 ミドルタワーケース LIAN LI 05951439
LANCOOL 217 BLACK【ワケあり】 ミドルタワーケース LIAN LI 05951439
LANCOOL 217 BLACK【ワケあり】 ミドルタワーケース LIAN LI 05951439
LANCOOL 217 BLACK【ワケあり】 ミドルタワーケース LIAN LI 05951439
LANCOOL 217 BLACK【ワケあり】 ミドルタワーケース LIAN LI 05951439
LANCOOL 217 BLACK【ワケあり】 ミドルタワーケース LIAN LI 05951439
LANCOOL 217 BLACK【ワケあり】 ミドルタワーケース LIAN LI 05951439
LANCOOL 217 BLACK【ワケあり】 ミドルタワーケース LIAN LI 05951439

ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05951439
品番
LANCOOL 217 BLACK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,468販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥19,980

革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ダークウッド調のブラックで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX
寸法(mm)
ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3
質量(kg)
9.25
サイズ(mm)
D482×W238×H503
素材
スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド
対応マザーボード
SSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする