曜日別特売

防水ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05978520
品番
MWC-E36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

耐食性に優れている。本体は、亜鉛合金ダイカスト製であり、赤錆の発生はありません。また、止めビスはステンレス製、ゴムパッキンには耐オゾン性・耐候性に優れたエチレンプロピレンゴムを使用しております。
防水性がある。接続部は防水構造となっており、水の自然的侵入を防ぎます。また、JIS C 0920に規定するIPX5(耐水形)の防水試験をクリアしています。
ボンディングが不要。止めねじの先端でしっかりとパイプに締め付けることにより、電気的にも確実に接続されますので、別途ボンディングは不要です。(電気抵抗値:0.001Ω以下)
ねじ付き電線管も使用出来る。本体は、ねじ付き電線管を挿入しても、ねじ部が表に出ないよう設計されております。(この場合、ねじなし管に比べ、接続部の管強度が若干低下致しますのでご注意ください)。
2種可とう管のビニール被覆除去不要。コンビネーションカップリングの2種可とう管側は、管の内側にスリーブをねじ込みますので、管表面のビニール被覆を除去せず接続できます。(101-E92,101-E104はビニール被覆の除去が必要です。)
安心して使用できる。JIS C 8330のねじ無しカップリング・コネクタと同等の基準で製造しておりますので、安心してご使用いただけます。
防水パッキン。厚鋼サイズは黒色、薄鋼サイズは灰色で区別します。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする