曜日別特売
NLFZ50-AC2-S 超低温冷凍庫用LED投光器 日機 05981417

 

NLFZ50-AC2-S 超低温冷凍庫用LED投光器 日機 05981417
NLFZ50-AC2-S 超低温冷凍庫用LED投光器 日機 05981417

超低温冷凍庫用LED投光器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
関連資料
図面(0.04MB)
注文コード
05981417
品番
NLFZ50-AC2-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

超低温冷凍庫照明として、特別に開発したNLFZシリーズ。マイナス60℃の環境は、LED及び内部に配置する電子部品自体が通常に作動できない環境です。機器内部に温度適温装置を設け、マイナス15℃になるとヒーターが作動し、0℃になるとヒーターの電源が落ちるようになっていて、器内の温度調整を行っています。独自開発の電源で、各種の保護回路を設けています。

用途
低温冷凍庫用照明、マイナス60℃超低温冷凍庫
関連資料:図面(0.04MB)取扱説明書:(0.83MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする