ペットの足腰の負担を軽減!収納付きペットステップ
一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。
ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。
ソファの座面高は通常38~42cmほどあるのジャンプも大変!2段ステップになっているので、楽にソファへ移動できます。
ステップは程よい柔らかさなので、ペットが乗り降りする際の衝撃も緩和します。
ステップの中にはペットの洋服やおもちゃなどをしまうことができ、スペースを有効活用できます。
開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ8cmまでコンパクトに!