曜日別特売
PM-A26CFLLP1CR iPhone18 Pro カメラレンズ保護カバー 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 エレコム 06086591

PM-A26CFLLP1CR iPhone18 Pro カメラレンズ保護カバー 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 エレコム 06086591
PM-A26CFLLP1CR iPhone18 Pro カメラレンズ保護カバー 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 エレコム 06086591
PM-A26CFLLP1CR iPhone18 Pro カメラレンズ保護カバー 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 エレコム 06086591
PM-A26CFLLP1CR iPhone18 Pro カメラレンズ保護カバー 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 エレコム 06086591
PM-A26CFLLP1CR iPhone18 Pro カメラレンズ保護カバー 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 エレコム 06086591
PM-A26CFLLP1CR iPhone18 Pro カメラレンズ保護カバー 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 エレコム 06086591
PM-A26CFLLP1CR iPhone18 Pro カメラレンズ保護カバー 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 エレコム 06086591

iPhone18 Pro カメラレンズ保護カバー 高透明 強化ガラス10H 指紋防止PM-A26CFLLP1CR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06086591
品番
PM-A26CFLLP1CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護カバーです。

用途
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護カバーです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
ARコートにより高い透明度を実現し、撮影時の影響を軽減します。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
フラッシュ撮影に対応します。
使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
機器本体のカメラレンズの個体差により、本製品の端が浮く可能性があります。ご了承ください。
本製品はガラス製です。折り曲げたり、落下や衝撃により製品に割れや傷が生じる場合があります。本製品の特性上、保証できかねますのでご了承ください。
本製品は機器本体のカメラレンズを保護するカバーです。他の用途ではご使用できません。
本製品はカメラレンズを完全に保護するものではありません。カメラレンズおよび機器本体の破損や損傷などについては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容
カメラレンズ保護カバー×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
材質
カメラレンズ保護カバー
対応機種
iPhone 18 Pro
表面硬度
10H

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする