曜日別特売
PM-A26CTSLFCKNV iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 ワイヤレス充電可 磁力装着対応メタルリング付 極限保護 エレコム 06086828

PM-A26CTSLFCKNV iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 ワイヤレス充電可 磁力装着対応メタルリング付 極限保護 エレコム 06086828
PM-A26CTSLFCKNV iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 ワイヤレス充電可 磁力装着対応メタルリング付 極限保護 エレコム 06086828
PM-A26CTSLFCKNV iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 ワイヤレス充電可 磁力装着対応メタルリング付 極限保護 エレコム 06086828
PM-A26CTSLFCKNV iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 ワイヤレス充電可 磁力装着対応メタルリング付 極限保護 エレコム 06086828
PM-A26CTSLFCKNV iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 ワイヤレス充電可 磁力装着対応メタルリング付 極限保護 エレコム 06086828
PM-A26CTSLFCKNV iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 ワイヤレス充電可 磁力装着対応メタルリング付 極限保護 エレコム 06086828
PM-A26CTSLFCKNV iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 ワイヤレス充電可 磁力装着対応メタルリング付 極限保護 エレコム 06086828
PM-A26CTSLFCKNV iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 ワイヤレス充電可 磁力装着対応メタルリング付 極限保護 エレコム 06086828

iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 ワイヤレス充電可 磁力装着対応メタルリング付 極限保護PM-A26CTSLFCKNV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード06086828品番PM-A26CTSLFCKNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には高硬度のポリカーボネート素材を使用した、TOUGH SLIM LITEハイブリッドケースです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には高硬度のポリカーボネート素材を使用した、TOUGH SLIM LITEハイブリッドケースです。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
ストラップホールシートはスマートフォン専用です。他の用途ではご使用にならないでください。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルリングステッカーが付属しています。
メタルリングステッカー使用時は、磁力吸着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
メタルリングステッカーに磁力はありません。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
MIL規格(MIL-STD-810G)を参考に、メーカー独自基準による落下試験をクリアしています。
米国非認証品
本製品を合成皮革などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
色
ネイビー
付属品
ストラップホールシート
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルリングステッカー×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、鉄、PVC、亜鉛合金
耐荷重(kg)
約2.5まで
対応機種
iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro
ワイヤレス充電対応
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする