曜日別特売
PM-A26CMAGFPKGB iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護 エレコム 06086932

PM-A26CMAGFPKGB iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護 エレコム 06086932
PM-A26CMAGFPKGB iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護 エレコム 06086932
PM-A26CMAGFPKGB iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護 エレコム 06086932
PM-A26CMAGFPKGB iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護 エレコム 06086932
PM-A26CMAGFPKGB iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護 エレコム 06086932
PM-A26CMAGFPKGB iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護 エレコム 06086932
PM-A26CMAGFPKGB iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護 エレコム 06086932
PM-A26CMAGFPKGB iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護 エレコム 06086932
PM-A26CMAGFPKGB iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護 エレコム 06086932
PM-A26CMAGFPKGB iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護 エレコム 06086932

iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限保護PM-A26CMAGFPKGB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グレージュ
内容量1個注文コード06086932品番PM-A26CMAGFPKGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用し、画面保護に適した手帳型フラップを採用したハイブリッドケースです。

用途
磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用し、画面保護に適した手帳型フラップを採用したハイブリッドケースです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
本製品は、磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
磁力吸着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
使用環境によっては、読み取りエラーなど、カードをポケットに入れて使用できない場合は、別売りの読み取りエラー防止シートを使用、またはカードを取り出して使用してください。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をできかねますので予めご了承ください。
本製品を合成皮革などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
色
グレージュ
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石
対応機種
iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro
ワイヤレス充電対応
○(磁力吸着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする