PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047

PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047
PM-A26DFLGFTBLM iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付 エレコム 06087047

iPhone18 Pro Max ガラスフィルム アンチグレア ブルーライトカット フレーム付 強化ガラス9H 簡単貼付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06087047
品番
PM-A26DFLGFTBLM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、反射防止・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。端末をセットしてテープを引くだけで、ホコリを取りながら位置合わせできる、超簡単貼り付けツール付きです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、反射防止・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。
ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレーム付きで、四つ角が割れない安心設計です。
ガラスフィルム交換365日保証サービス付き製品です。
本製品をご使用の際に、フィルムの角が「欠けた」「ヒビが入った」「割れた」場合、購入から1年以内に申請することで、フィルムを1回交換できるサービスです。
詳しくは、パッケージに記載のQR、もしくはこちら
ガラスフィルム交換365日保証サービスには、フィルム本体・購入後1年以内の購入店/購入日/購入製品が確認できる証明書(レシートなど)が必要です。
画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
ガラス特有のなめらかな指すべりで、快適にタッチ操作できます。
付属の超簡単貼り付けツールを使えば、端末をセットしてテープを引くだけで、ホコリを取りながら正確な位置に貼り付けられます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
気泡のサイズにより消えない場合があります。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、PETフレームのエッジに丸みをもたせたラウンドエッジ形状です。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
インカメラでの撮影を妨げないように、インカメラ部分はガラス吸着素材のみを切り抜いています。
本製品の機能を維持するためにインカメラおよびダイナミックアイランド部分には反射防止加工を施していません。
超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
本体の画面の個体差により、フィルムの端が浮く可能性があります。ご了承ください。
本製品はガラス製です。折り曲げたり、落下や衝撃により製品に割れや傷が生じる場合があります。本製品の特性上、保証できかねますのでご了承ください。
故意にフィルムの角にダメージを加えると、角割れする場合があります。その場合、365日保証対象外となります。
本製品の特性上、画面に貼付した状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。
本製品をご使用の際はケースなどの種類により装着できない場合があります。
本製品は機器本体の画面を保護するフィルムです。他の用途ではご使用できません。
本製品は機器本体を完全に保護するものではありません。画面および機器本体の破損や損傷などについては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
本製品はエレコム製ケースに対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
画面保護ガラスフィルム×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1
材質
画面保護フィルム
対応機種
iPhone 18 Pro Max
表面硬度
9H
ブルーライトカット率
約40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする