曜日別特売
PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126

PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126
PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126
PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126
PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126
PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126
PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126
PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126
PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126
PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126
PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126
PM-A26CPLYAKMNV iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護 エレコム 06087126

iPhone18 Pro ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 MAGKEEP カードポケット付 極限PLUS保護

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード06087126品番PM-A26CPLYAKMNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を極限までカバーするこだわりの保護設計を採用し、レンズカバーガラスをプラス。カメラ周り、ボタンにアルミ素材を使用した、上質な手帳型ケースです。

用途
磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を極限までカバーするこだわりの保護設計を採用し、レンズカバーガラスをプラス。カメラ周り、ボタンにアルミ素材を使用した、上質な手帳型ケースです。
カメラ周り、ボタンにアルミ素材のパーツを使用した、高級感のあるデザインです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが4つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
端末装着部分には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラレンズカバーガラスで、カメラ周りの保護をさらに高め、本体を傷から徹底的に守り抜きます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
本製品は、磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
磁力吸着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
フラップを閉じた状態で強い衝撃や圧力を与えないでください。画面などが破損・損傷する可能性があります。
使用環境によっては、読み取りエラーなどカードをポケットに入れたままで使用できない場合があります。 その場合は、別売りの読み取りエラー防止シートをご使用、またはカードを取り出してご使用ください。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をできかねますので予めご了承ください。
機器本体のデジタルコンパスに影響が出る可能性があります。
本製品を合成皮革などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
色
ネイビー
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石、アルミ合金
対応機種
iPhone 18 Pro
ワイヤレス充電対応
○(磁力吸着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする