- 用途
- スーパーARコートにより透過率をアップ。端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスフィルムです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
スーパーARコートを採用し、本製品の透過率は約95%とメーカー従来品(約91%)より向上。反射を低減することで、撮影時の影響を軽減します。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
フラッシュ撮影に対応します。
使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
機器本体のカメラレンズの個体差により、本製品の端が浮く可能性があります。ご了承ください。
本製品はガラス製です。折り曲げたり、落下や衝撃により製品に割れや傷が生じる場合があります。本製品の特性上、保証できかねますのでご了承ください。
本製品は機器本体のカメラレンズを保護するフィルムです。他の用途ではご使用できません。
本製品はカメラレンズを完全に保護するものではありません。カメラレンズおよび機器本体の破損や損傷などについては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
- セット内容
- カメラレンズ保護ガラスフィルム×3、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1
- 材質
- カメラレンズ保護ガラスフィルム
- 対応機種
- iPhone 18 Pro
- 表面硬度
- 10H