曜日別特売
PM-A26CTSSTKBK iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 回転式スタンド付 エレコム 06087467

PM-A26CTSSTKBK iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 回転式スタンド付 エレコム 06087467
PM-A26CTSSTKBK iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 回転式スタンド付 エレコム 06087467
PM-A26CTSSTKBK iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 回転式スタンド付 エレコム 06087467
PM-A26CTSSTKBK iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 回転式スタンド付 エレコム 06087467
PM-A26CTSSTKBK iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 回転式スタンド付 エレコム 06087467
PM-A26CTSSTKBK iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 回転式スタンド付 エレコム 06087467
PM-A26CTSSTKBK iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 回転式スタンド付 エレコム 06087467
PM-A26CTSSTKBK iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 回転式スタンド付 エレコム 06087467

iPhone 18 Pro / 17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 回転式スタンド付PM-A26CTSSTKBK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
06087467
品番
PM-A26CTSSTKBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、TOUGH SLIM LITEハイブリッドケースです。

用途
磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、TOUGH SLIM LITEハイブリッドケースです。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
縦置き・横置きのどちらにも対応できる、便利な回転式スタンド付きです。
スタンドの角度によっては、使用できない場合があります。
周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。
背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。
撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。
本製品は、磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。
磁力吸着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
MIL規格(MIL-STD-810G)を参考に、メーカー独自基準による落下試験をクリアしています。
米国非認証品
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をできかねますので予めご了承ください。
スタンド使用時は、ワイヤレス充電器を使用できません。
磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。
本製品を合成皮革などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
色
ブラック
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アルミ合金、ステンレス、磁石
対応機種
iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro
ワイヤレス充電対応
○(磁力吸着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする