シンセイ
空気タイヤ <チューブ>
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
本体寸法(mm)
200×200×35
注文コード
06089077
品番
39656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
空気タイヤ用<替えチューブ>
用途
運搬台車や農業機械などの交換用タイヤとして。
本体寸法(mm)
200×200×35
本体質量(g)
140
規格寸法(mm)
200用