空気タイヤ <チューブ>

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
本体寸法(mm)
255×255×35
注文コード
06089086
品番
39657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

空気タイヤ用<替えチューブ>

用途
運搬台車や農業機械などの交換用タイヤとして。
本体寸法(mm)
255×255×35
本体質量(g)
175
規格寸法(mm)
270用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする