曜日別特売
2610034140 部品 コードレスチップソーカッター GKM18V-50H型 BOSCH(ボッシュ) 06093100

※パーツリスト

部品 コードレスチップソーカッター GKM18V-50H型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称スクリュー
スクリュー
ガスケット
スプリング
ワッシャー
リテイニングリング
レンズ
六角ソケットレンチ
トーションスプリング
ナット
カバーロック
ネジ
平座金
スピンドルロックボタン
バンパー
ブッシング
シール
メインスイッチ
アンゼンロックスイッチ
バッフル
ロッキングボルト
キリコミフカサチョウセイレバー
ラベル
収縮チューブ
カバー上部
ハウジングコンポーネント
ホゴカバー
ウチフランジ
ロッド
電子モジュール
ギヤー
コテイボルト
ソトフランジ
メイバン
テンケンマド
エクステンション
カバー
フェライト
ヘイコウガイド
取り付けフック
ベアリングハウジング
DCモーター
部品番号28
28
2
10
26
56
60
68
12
13
32
33
44
45
49
50
52
62
65
74
75
79
14
27
30
34
51
53
54
55
64
67
80
81
651
71
204
31
35
66
77
202
38
61
37
58
59
72
29
73
48
650
203
11
70
201
内容量1個注文コード06093100品番2610034140
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
¥99

コードレスチップソーカッター GKM18V-50H型 スペアパーツです。

部品名称
スクリュー
部品番号
28
1台使用個数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする