CT202054K リユース品 【リサイクル】CT202054K (クイック式) ゼネラル[インク/印刷機] 06096146

【リサイクル】CT202054K (クイック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06096146
品番
CT202054K リユース品
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

A3/カラー
65000枚
E&Qマーク適合

適合機種
DocuPrint C4000d
種別
クイック式リサイクル
色
ブラック
適合機種メーカー
富士フィルム
印字枚数
65000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする