- 電圧
- 【DCホールドオーバー】10/200μs、200A、給電 DC200mA、電圧150V_150ms以下
- 適合規格
- RoHS
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC100V_100以上
- 使用温湿度範囲
- -30℃~+65℃の範囲、90%以下(結露のないこと)
- 耐用寿命
- 10/200μs、500A_1000回
- 保管温湿度範囲
- -30℃~+65℃の範囲、90%以下(結露のないこと)
- 交流電流
- 耐量:AC100A、1s_1回
- 放電開始電圧(V)
- 【インパルス】10/200μs、3k_750以下【直流】100V/s_425±60
- 静電容量(pF)
- 5.0以下
- 耐インパルス電流(kA)
- 10/200μs、10_1回,8/20μs、20_1回