同軸用SPD F-JP-1W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06101458
品番
F-JP-1W形用ホルダ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

4K、8K、TV、BS、CSの保護に
カテゴリ C2・カテゴリ D1 対応
許容電力:50 W
コネクタ:F形(ジャック-プラグ)
インピーダンス:75Ω
対応周波数:DC~3.3GHz

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする