- 電圧
- 【DCホールドオーバー】DC135V, IEEEに準拠_150ms以下
- 質量(g)
- 約1.5
- 適合規格
- RoHS
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V_1000以上
- 使用温湿度範囲
- -40℃~+90℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
- 寿命
- インパルス:10/1000μs, 100 A_300回
- 保管温湿度範囲
- -40℃~+90℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
- 交流電流
- 耐量:AC5A, 1s/5回
- 放電開始電圧(V)
- 【インパルス】1k/μs_1500以下【直流】100V/s_800~1300
- 静電容量(pF)
- 1MHz_2.0以下
- 耐インパルス電流(kA)
- 8/20μs, 5_+5回、-5回